曜日別特売
TM2025 BG +2.00 ビグラッド老眼鏡 TM2025 BG +2.00 キースプランニング 79525471

 

TM2025 BG +2.00 ビグラッド老眼鏡 TM2025 BG +2.00 キースプランニング 79525471
TM2025 BG +2.00 ビグラッド老眼鏡 TM2025 BG +2.00 キースプランニング 79525471
TM2025 BG +2.00 ビグラッド老眼鏡 TM2025 BG +2.00 キースプランニング 79525471
TM2025 BG +2.00 ビグラッド老眼鏡 TM2025 BG +2.00 キースプランニング 79525471
TM2025 BG +2.00 ビグラッド老眼鏡 TM2025 BG +2.00 キースプランニング 79525471

ビグラッド老眼鏡 TM2025 BG +2.00

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
79525471
品番
TM2025 BG +2.00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ケース付きのおしゃれな老眼鏡です。ポップな色や柄をはじめシックな中にもおしゃれ感の漂うものまで、今までの老眼鏡のイメージを払拭してくれるオシャレなデザインが自慢です。専用のケースも付属しておりフレームとケースのセットでありながらお値段もお手頃なのでいろいろなデザインやカラーのまとめ買いがオススメです。

用途
日常使いに。
付属品
ケース
ベージュ
質量(g)
67
寸法(幅W×高さH)(mm)
フレーム:142×45、レンズ:49×40
度数
+2.00
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B3X00007000035
医薬品医療機器等法
一般医療機器
ツル長(mm)
140
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする