曜日別特売
SLW428 LED Wi-Fi クロック カミーノ SLOWER 79540076

 

SLW428 LED Wi-Fi クロック カミーノ SLOWER 79540076
SLW428 LED Wi-Fi クロック カミーノ SLOWER 79540076

LED Wi-Fi クロック カミーノ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
色WH/BK
内容量1個注文コード79540076品番SLW428
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
¥8,098

カミーノはWi-Fi設定を行うことで、ネットから時刻・カレンダーを自動的に調整する「Wi-Fi接続」機能を搭載。
パッと見てわかりやすい表示がポイントです。
置き時計としてだけでなく壁掛け時計として使用することが出来ます。
2種類のアラームを独立して設定できます。(月~金、月~土、毎日を選択できます。)
お手元で操作簡単、コンパクトサイズのリモコン付き。
Wi-Fi接続には無線LAN(2.4GHz)が使える環境と無線LAN通信が可能なスマートフォンが必要となります。
スマートフォンは初回の設定時のみ必要となります。

色
WH/BK
付属品
AC/USBアダプター / USBケーブル(3.5m) / リモコン / プッシュピン
その他
コイン電池CR2032×1個(別売り)
寸法(mm)
390×130×32
質量(g)
531
電源
付属アダプター
機能
Wi-Fi自動調整 / アラーム×2種 / スヌーズ / LED輝度調整(オート/手動10段階)
表示内容
月/日/時/分/曜日/室温
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする