カミーノはWi-Fi設定を行うことで、ネットから時刻・カレンダーを自動的に調整する「Wi-Fi接続」機能を搭載。パッと見てわかりやすい表示がポイントです。置き時計としてだけでなく壁掛け時計として使用することが出来ます。2種類のアラームを独立して設定できます。(月~金、月~土、毎日を選択できます。)お手元で操作簡単、コンパクトサイズのリモコン付き。Wi-Fi接続には無線LAN(2.4GHz)が使える環境と無線LAN通信が可能なスマートフォンが必要となります。スマートフォンは初回の設定時のみ必要となります。