4ILS1.6TX2-V2 4本吊インカリフティングスリング V2 大洋製器工業 79540417

4本吊インカリフティングスリング V2

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量
1セット
注文コード
79540417
品番
4ILS1.6TX2-V2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

4本吊りリング(親子リンク)、フック(Vフック)付ベルトスリングセットです。吊り具(スリング)の使用荷重を設定していますので吊りたい荷に合わせて選定できます。ベルトスリング使用で軽くて、柔らかく作業効率が向上します。大内径のリング使用で、大きなフックにも対応でき玉掛け作業が楽になります。

用途
建築・土木の現場や各種工場での玉掛け作業に
種別
4本吊
質量(kg)
4.12
ベルト幅(mm)
35
寸法d(mm)
Vフック:40
全長(m)
2
寸法(m)
リーチ:2
材質(ベルト)
ポリエステル
寸法c(mm)
Vフック:30
最大使用荷重(t)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※JISB8818規格外品(
※規格認証申請中)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
795404174ILS1.6TX2-V2058683492.17t用×2m画像準備中4本吊インカリフティングスリング V2大洋製器工業1セット
¥63,980
税込¥70,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする