AB31-02-2-V2E-DC24V AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-2-00~) CKD 79543807

AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-2-00~)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24注文コード79543807品番AB31-02-2-V2E-DC24V
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥6,903
販売価格(税別)
6,275
作動方式直動式ポート数2ねじの種類Rc管接続口径Rc1/4定格電圧(V)DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする