曜日別特売
AB31-02-3-03A-AC110V AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-3-00~) CKD 79545785

AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-3-00~)

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC110注文コード79545785品番AB31-02-3-03A-AC110V
参考基準価格(税別)¥5,050販売価格(税込)¥5,432
販売価格(税別)
4,938
作動方式直動式ポート数2ねじの種類Rc管接続口径Rc1/4定格電圧(V)AC110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79556565
2018-09-29
用途: ガス配管のバルブとして

商品に問題は無いです。
ただ購入してからしか納期が分からないのはちょっと困ります。
8日目出荷となっていますが実際もっとかかってます。
以前問い合わせてもラチがあかなかったので最近は問い合わせしてません。
対策としては出来るだけ早めに購入するしか無いです。

1が参考にしています
対象商品 : 79558263
2018-09-29
用途: エア配管のバルブとして

商品に問題は無いです。
ただ購入してからしか納期が分からないのはちょっと困ります。
8日目出荷となっていますが実際もっとかかってます。
以前問い合わせてもラチがあかなかったので最近は問い合わせしてません。
対策としては出来るだけ早めに購入するしか無いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする