アークランドサカモト
ワンタッチベルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
ブルー(ドット柄)/ブラック
注文コード
79561241
品番
STC-600BU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
用途
腰道具や腰袋の装着やズボンのずり落ち防止のほか、着替えの効率化に
色
ブルー(ドット柄)/ブラック
材質
ベルト:ポリプロピレン バックル:スチール、(本体)ポリプロピレン (バックル)スチール
質量(g)
約194
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
1300×48×3