STC-600BU ワンタッチベルト アークランドサカモト 79561277

STC-600BU ワンタッチベルト アークランドサカモト 79561277
STC-600BU ワンタッチベルト アークランドサカモト 79561277
STC-600BU ワンタッチベルト アークランドサカモト 79561277
STC-600BU ワンタッチベルト アークランドサカモト 79561277
STC-600BU ワンタッチベルト アークランドサカモト 79561277

ワンタッチベルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は色が6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ブルー(ドット柄)/ブラック
注文コード
79561277
品番
STC-600BU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198
用途
腰道具や腰袋の装着やズボンのずり落ち防止のほか、着替えの効率化に
色
ブルー(ドット柄)/ブラック
材質
ベルト:ポリプロピレン バックル:スチール、(本体)ポリプロピレン (バックル)スチール
質量(g)
約194
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
1300×48×3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする