大正天びん製作所
セット分銅OIML型円筒分銅(非磁性ステンレス)(M1級)
M1CSO-100A
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
セット内容・収納量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
セット内容
50gX1個、20gX2個、10gX1個、5gX1個、2gX2個、1gX1個 ゲージ1個、ピンセット1個
収納量
個数:8個/合計質量:110g
注文コード
79562905
品番
M1CSO-100A
参考基準価格(税別)
¥176,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
セット内容
50gX1個、20gX2個、10gX1個、5gX1個、2gX2個、1gX1個 ゲージ1個、ピンセット1個
収納量
個数:8個/合計質量:110g
種別
OIML型
材質
非磁性ステンレス
形状
円筒形
等級
M1級
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文
お送りできません