M1CSB-500GC 環付分銅A型非磁性ステンレス(M1級)【500g】 大正天びん製作所 79563000

環付分銅A型非磁性ステンレス(M1級)【500g】M1CSB-500GC

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃20日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード79563000品番M1CSB-500GC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。
吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。

付属品
アルミケース付き
種別
基準分銅型
材質
非磁性ステンレス
形状
円筒形
等級
M1級

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする