M1CSO-5KA(JCSS校正証明書付き) セット分銅OIML型円筒分銅(非磁性ステンレス)(M1級) 大正天びん製作所 79563097

セット分銅OIML型円筒分銅(非磁性ステンレス)(M1級)

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃35日以内出荷とは
この商品はセット内容・収納量など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
セット内容
2kgX2個、1kgX1個、500gX1個、200gX2個、100gX1個、50gX1個、20gX2個、10gX1個、5gX1個、2gX2個、1gX1個 ゲージ1個、ピンセット1個
収納量
個数:15個/合計質量:6110g
注文コード
79563097
品番
M1CSO-5KA(JCSS校正証明書付き)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648,780
販売価格(税別)
¥589,800
セット内容
2kgX2個、1kgX1個、500gX1個、200gX2個、100gX1個、50gX1個、20gX2個、10gX1個、5gX1個、2gX2個、1gX1個 ゲージ1個、ピンセット1個
収納量
個数:15個/合計質量:6110g
付属品
アルミケース付き
種別
OIML型
材質
非磁性ステンレス
形状
円筒形
等級
M1級

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする