E2CSO-50G JCSS校正付き円筒分銅ステンレスOIML型(E2級)【50g】プラスチックケース付き 大正天びん製作所 79563465

JCSS校正付き円筒分銅ステンレスOIML型(E2級)【50g】プラスチックケース付きE2CSO-50G

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃20日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79563465
品番
E2CSO-50G
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製
計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。
計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。

付属品
収納ケース(プラスチック)
種別
OIML型
材質
非磁性ステンレス
形状
円筒形
等級
E2級

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする