大正天びん製作所
セット分銅JISマーク付OIML型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F1級)
F1CSO-100AJ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
セット内容・収納量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
セット内容
50gX1個、20gX2個、10gX1個、5gX1個、2gX2個、1gX1個 ゲージ1個、ピンセット1個
収納量
個数:8個/合計質量:110g
注文コード
79563700
品番
F1CSO-100AJ
参考基準価格(税別)
¥215,500
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
セット内容
50gX1個、20gX2個、10gX1個、5gX1個、2gX2個、1gX1個 ゲージ1個、ピンセット1個
収納量
個数:8個/合計質量:110g
種別
OIML型
材質
非磁性ステンレス
形状
円筒形
等級
F1級
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文
お送りできません