M2CBB-500GJ(JCSS校正証明書付き) JISマーク付基準分銅型円筒分銅(黄銅クロムメッキ)(M2級)【500g】 大正天びん製作所 79565800

JISマーク付基準分銅型円筒分銅(黄銅クロムメッキ)(M2級)【500g】

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃35日以内出荷とは
内容量1セット
内容量1セット注文コード79565800品番M2CBB-500GJ(JCSS校正証明書付き)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980
付属品
プラスチックケース付き
種別
基準分銅型
材質
黄銅クロムメッキ
形状
円筒形
等級
M2級

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする