曜日別特売
TKS-PKA-G1 ネームペン・パーカー エアフロー 本体のみ シヤチハタ 79569029

本体

TKS-PKA-G1 ネームペン・パーカー エアフロー 本体のみ シヤチハタ 79569029
TKS-PKA-G1 ネームペン・パーカー エアフロー 本体のみ シヤチハタ 79569029
TKS-PKA-G1 ネームペン・パーカー エアフロー 本体のみ シヤチハタ 79569029

ネームペン・パーカー エアフロー 本体のみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本
色(軸)ゴールデンパール
内容量1本注文コード79569029品番TKS-PKA-G1
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

パーカーとボールペンとネーム印の美しい融合。印鑑付きのボールペン

色(軸)
ゴールデンパール
その他
【ネーム部】X-GPS
寸法(mm)
Φ15.2×16.9×135.0
質量(g)
39
インク色
黒(油性)
ボール径(Φmm)
0.8
注意
※本体のみの販売です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする