ケース
シヤチハタ
ネームペン・パーカー エアフロー 本体のみ
TKS-PKA-2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
1個
1本
¥7,998
色(軸)
クリスタルブラック
クリスタルブラック
ゴールデンパール
シルバーパールCT
マジェンタCT
マリンブルーCT
ラックブラック
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79569169
品番
TKS-PKA-2
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
パーカーとボールペンとネーム印の美しい融合。印鑑付きのボールペン
色(軸)
クリスタルブラック
その他
【ネーム部】X-GPS
寸法(mm)
Φ15.2×16.9×135.0
質量(g)
39
インク色
黒(油性)
ボール径(Φmm)
0.8
注意
※本体のみの販売です