68909 フレックスFSH-4スマホホルダーメタル DAYTONA(デイトナ) 79569379

68909 フレックスFSH-4スマホホルダーメタル DAYTONA(デイトナ) 79569379
68909 フレックスFSH-4スマホホルダーメタル DAYTONA(デイトナ) 79569379
68909 フレックスFSH-4スマホホルダーメタル DAYTONA(デイトナ) 79569379
68909 フレックスFSH-4スマホホルダーメタル DAYTONA(デイトナ) 79569379
68909 フレックスFSH-4スマホホルダーメタル DAYTONA(デイトナ) 79569379
68909 フレックスFSH-4スマホホルダーメタル DAYTONA(デイトナ) 79569379
68909 フレックスFSH-4スマホホルダーメタル DAYTONA(デイトナ) 79569379
68909 フレックスFSH-4スマホホルダーメタル DAYTONA(デイトナ) 79569379
68909 フレックスFSH-4スマホホルダーメタル DAYTONA(デイトナ) 79569379
68909 フレックスFSH-4スマホホルダーメタル DAYTONA(デイトナ) 79569379
68909 フレックスFSH-4スマホホルダーメタル DAYTONA(デイトナ) 79569379
68909 フレックスFSH-4スマホホルダーメタル DAYTONA(デイトナ) 79569379
68909 フレックスFSH-4スマホホルダーメタル DAYTONA(デイトナ) 79569379

フレックスFSH-4スマホホルダーメタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79569379
品番
68909
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

ローポジション設計だから見た目がスマート。
アルミとステンレス素材で耐久性の高いスマホホルダー。
【ローポジション装着】
手前にせり出す高さを抑え、見た目もスマートに。
【ハイブリッド素材】
アルミとステンレス素材を組み合わせ、高い耐久性を実現。
【ワンアクションでロック】
スマホを置くだけでアームが閉じる簡単ロック。
【振動吸収ダンパー】
4つのダンパーで振動を吸収。
バイクの振動によるカメラの故障を防ぎます。
【360度角度調整】
スマホを360度回転可能。縦と横のどちらにも対応します。
【日本製スマホホルダー】
細部までこだわり抜いた、日本のものづくり。シンプルで美しい日本製スマホホルダー。

用途
ローポジション設計だから見た目がスマートなバイク用スマホホルダー【特許出願中】【意匠登録出願中】
アルミとステンレスの素材を組み合わせ、高い耐久性を実現
色
ブラック
対応
スマーフォンサイズ:縦130-170×横70-85×厚さ15(mm)以下、質量300g以下
適合ハンドル外径(Φcm)
取付:22.2、25.4、28.6
注意
※特許出願中。意匠登録出願中。
※ ハンドルなどに干渉する場合は、マウントバーを併用してください。
※ スマートフォンの背面がフラットでない場合、正常にロック解除ができない可能性があります。
※ ハンドルの曲げ部やテーパー部への取り付けは不可。可動域内に干渉物がある場合は取り付け不可。
※ リリースボタンによるロック解除時には指をはさまないようご注意ください。
※ リリースボタンが当たる場所(スマートフォン)に付属のキズ防止の保護シールを貼ってご使用ください。
※ 首振り機能が無くローマウントの設計により、装着場所に制限が御座います。取り付け条件やご使用上の注意は取扱説明書をご確認ください。
※ 本商品は振動を軽減するための機能がありますが、ご使用状況やご使用環境によって異なるため、振動による破損や故障を完全に防ぐものではありません。車両への装着や装着機種などについては使用者本人の責任においてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする