GS-KC2 慶弔クリアスタンプ シヤチハタ 79569747

本体

GS-KC2 慶弔クリアスタンプ シヤチハタ 79569747
GS-KC2 慶弔クリアスタンプ シヤチハタ 79569747
GS-KC2 慶弔クリアスタンプ シヤチハタ 79569747
GS-KC2 慶弔クリアスタンプ シヤチハタ 79569747
GS-KC2 慶弔クリアスタンプ シヤチハタ 79569747
GS-KC2 慶弔クリアスタンプ シヤチハタ 79569747
GS-KC2 慶弔クリアスタンプ シヤチハタ 79569747

慶弔クリアスタンプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
内容
【印面】御霊前・御佛前・御香典・御布施・御供
注文コード
79569747
品番
GS-KC2
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

・のし袋や金封への表書きを、文字が傾くことなく印影をまっすぐキレイに押すことができるクリア素材のゴム印です。
・クリア素材で印面が見えるから、狙った所にまっすぐ押せるます。
・押す前にインキのつき具合が確認できるます。
・押しミスが発生しづらいから経済的です。

寸法(mm)
【印面】17×54
内容
【印面】御霊前・御佛前・御香典・御布施・御供
品種
弔事用
書体
行書体
注意
※スタンプ台は付属しておりません。別途ご準備ください。
※紙へのなつ印目的以外には使用しないでください。
※印面をこすったり、ピン等の尖った硬いものでつつくと破損する恐れがあります。
※幼児の手の届かない所で使用・保管してください。
※車中・直射日光の当たる場所等の高温や、湿度が高くなる場所を避けて保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする