つながるブロックスタンプ
タテ・ヨコ・ナナメにつながる組み合わせてかわいいスタンプ!
タテ・ヨコ・ナナメにつながるブロック型スタンプです。ブロック同士をつなげれば、等間隔できれいにポンポン押せるので、デコやラインアートにぴったり!ヨコやタテ、ナナメにつなげて、連続模様やオリジナルアートが手軽に作れます。ブロック型なので、好きな色・好きなデザインを組み合わせて無限にアレンジが楽しめます。ブロックの色を組み合わせて、自分だけの推しカラーにカスタマイズするのもおすすめです。
- 用途
- プレゼント・ギフト・ハンドメイドに。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- ABS、PE樹脂系ラバー
- 寸法(mm)
- 20×42×20
- 内容量
- 1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。印章用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78089037 つながるブロックスタンプ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78089037-260507-02.jpg)
![注文コード:78089037 つながるブロックスタンプ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78089037-260507-04.jpg)
![注文コード:78089037 つながるブロックスタンプ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78089037-260507-06.jpg)
![注文コード:78089037 つながるブロックスタンプ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78089037-260507-08.jpg)
![注文コード:78089037 つながるブロックスタンプ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78089037-260507-10.jpg)
![注文コード:78089256 つながるブロックスタンプ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78089256-260507-02.jpg)
![注文コード:78089256 つながるブロックスタンプ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78089256-260507-04.jpg)
![注文コード:78089256 つながるブロックスタンプ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78089256-260507-06.jpg)











![【名入れ】LooKy 認印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 【名入れ】LooKy 認印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07101557-261106-02.jpg)
![【名入れ】アクリル社印 ゴム印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 【名入れ】アクリル社印 ゴム印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07101478-261106-02.jpg)
![【名入れ】アクリル認印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 【名入れ】アクリル認印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07101609-261106-02.jpg)
![【名入れ】キューティネーム ネーム印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 【名入れ】キューティネーム ネーム印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07101530-261106-02.jpg)
![【名入れ】ジョインティ ネーム印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 【名入れ】ジョインティ ネーム印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07101548-261106-02.jpg)
![【名入れ】スタンペン ネーム印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 【名入れ】スタンペン ネーム印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07101792-261106-02.jpg)
![【名入れ】ツインキャップレス ネーム印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 【名入れ】ツインキャップレス ネーム印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07101460-261106-02.jpg)
![【名入れ】ツインクリップ ネーム印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 【名入れ】ツインクリップ ネーム印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07101426-261106-02.jpg)