曜日別特売
TR-1444-059 キャンバスフラットトートループ付 MARKLESS STYLE 79570149

サイズ

TR-1444-059 キャンバスフラットトートループ付 MARKLESS STYLE 79570149
TR-1444-059 キャンバスフラットトートループ付 MARKLESS STYLE 79570149
TR-1444-059 キャンバスフラットトートループ付 MARKLESS STYLE 79570149

キャンバスフラットトートループ付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色(本体)レモンイエロー
内容量1セット(10枚)注文コード79570149品番TR-1444-059
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

ループ付きのキャンバスフラットトートバッグです。
フラットタイプでマチがなくすっきりとしたデザインです。
バッグ本体は共通のナチュラルカラーで、ハンドルとループは10色展開です。
ループにはキーホルダーを付けることができ、
推し活の必需品であるうちわを収納できるサイズ感で推し活グッズとしてもぴったりです。
また内ポケット付きで、スマホなどちょっとした小物を入れるのに便利です。

色(本体)
レモンイエロー
サイズ(mm)
本体/約W340×H410 持ち手/約W25×H600
素材
コットン(320g/m2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする