サイズ
MARKLESS STYLE
ハードメッシュトート(S)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色(本体)
ブラック
スモークブルー
ナチュラルホワイト
ブラック
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
79570420
品番
TR-1431-009
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
透け感のあるメッシュ素材のトートバッグです。
固めでしっかりとしたメッシュ素材で自立するのがポイントです。
持ち手部分以外はメッシュ素材なので中身が確認しやすい仕様です。
色(本体)
ブラック
色
ブラック
サイズ(mm)
約W350×H220×D130
素材
ポリエステル