曜日別特売
TR-1432-044 ハードメッシュトート(M) MARKLESS STYLE 79570605

サイズ

TR-1432-044 ハードメッシュトート(M) MARKLESS STYLE 79570605
TR-1432-044 ハードメッシュトート(M) MARKLESS STYLE 79570605
TR-1432-044 ハードメッシュトート(M) MARKLESS STYLE 79570605
TR-1432-044 ハードメッシュトート(M) MARKLESS STYLE 79570605

ハードメッシュトート(M)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色(本体)ナチュラルホワイト
内容量1セット(10枚)注文コード79570605品番TR-1432-044
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

透け感のあるメッシュ素材のトートバッグです。
固めでしっかりとしたメッシュ素材で自立するのがポイントです。
持ち手部分以外はメッシュ素材なので中身が確認しやすい仕様です。

色(本体)
ナチュラルホワイト
サイズ(mm)
W450×H320×D150
素材
ポリエステル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする