※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
信栄物産
防犯ミラー(マグネットタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
225×505
300×450
285×450
225×505
色
(枠色)白色
(枠色)グレー
(枠色)青色
(枠色)白色
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79572276
品番
KA-500M-W
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
防犯・用心・安全確認の為に。マグネットだから穴あけ不要。角度調整が自在。
仕様
マグネット付き
材質
(ミラー部)アクリル
寸法(mm)
225×505
質量(kg)
1.3
色
(枠色)白色
タイプ
フレキシブルアーム
像の大きさ(曲面R)
850
注意
※個人宅は配送不可です。
※下地が弱いと落下する恐れがあります。
※ミラー画像フィルムが張られております。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500