防犯ミラー(マグネットタイプ)

防犯ミラー(マグネットタイプ) - 信栄物産防犯ミラー(マグネットタイプ) - 信栄物産防犯ミラー(マグネットタイプ) - 信栄物産防犯ミラー(マグネットタイプ) - 信栄物産防犯ミラー(マグネットタイプ) - 信栄物産防犯ミラー(マグネットタイプ) - 信栄物産防犯ミラー(マグネットタイプ) - 信栄物産防犯ミラー(マグネットタイプ) - 信栄物産

防犯・用心・安全確認の為に。マグネットだから穴あけ不要。角度調整が自在。

仕様
マグネット付き
材質
(ミラー部)アクリル
タイプ
フレキシブルアーム
像の大きさ(曲面R)
850
内容量
1個
注意
※個人宅は配送不可です。
※下地が弱いと落下する恐れがあります。
※ミラー画像フィルムが張られております。
全7種類を絞り込む
寸法(mm)
質量(kg)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79571881KC-3045M300×4501.4(枠色)グレー
36,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79571951FA-45M-BL285×4501.2(枠色)青色
36,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79572118KA-500M-BL225×5051.3(枠色)青色
35,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79572276KA-500M-W225×5051.3(枠色)白色
35,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79573037FA-45M-W285×4501.2(枠色)白色
36,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79573098FA-45M285×4501.2(枠色)グレー
36,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79573299KA-500M225×5051.3(枠色)グレー
35,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする