曜日別特売
FL-15BK フォークリフト用バックミラー大型用 信栄物産 79572687

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FL-15BK フォークリフト用バックミラー大型用 信栄物産 79572687
FL-15BK フォークリフト用バックミラー大型用 信栄物産 79572687
FL-15BK フォークリフト用バックミラー大型用 信栄物産 79572687

フォークリフト用バックミラー大型用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃7日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
黒
注文コード
79572687
品番
FL-15BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

トラクター・フォークリフト・建設機械等のサイドミラーに。
ピボットタイプ10mmなので、ほかの車両の汎用に。

色
黒
取付可能対象
D型(穴に通すタイプ)/ピボット1mm
材質
(鏡面裏板)PP
寸法(mm)
320×170
注意
※個人宅は配送不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする