FA-45M 防犯ミラー(マグネットタイプ) 信栄物産 79573098

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FA-45M 防犯ミラー(マグネットタイプ) 信栄物産 79573098
FA-45M 防犯ミラー(マグネットタイプ) 信栄物産 79573098

防犯ミラー(マグネットタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
寸法(mm)285×450
(枠色)グレー
内容量1個注文コード79573098品番FA-45M
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

防犯・用心・安全確認の為に。マグネットだから穴あけ不要。角度調整が自在。

仕様
マグネット付き
材質
(ミラー部)アクリル
寸法(mm)
285×450
質量(kg)
1.2
(枠色)グレー
タイプ
フレキシブルアーム
像の大きさ(曲面R)
850
注意
※個人宅は配送不可です。
※下地が弱いと落下する恐れがあります。
※ミラー画像フィルムが張られております。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする