曜日別特売
KT-40N 高さ制限バー 信栄物産 79573177

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KT-40N 高さ制限バー 信栄物産 79573177
KT-40N 高さ制限バー 信栄物産 79573177
KT-40N 高さ制限バー 信栄物産 79573177

高さ制限バー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79573177
品番
KT-40N
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

駐車場の入口の必需品。組立式なので取付が簡単。ワイヤー式なので高さの調節が容易。軽くて丈夫で金具類はステンレス製。

付属品
2m本体×4本、ワイヤー1m×5本(ステンレス)、吊るし金具×5個、ジョイント×2本、ネジ×8本
長さ(mm)
8000
径(Φmm)
54
注意
※個人宅は配送不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする