FGN-TK2-30【ワケあり】 Danchi(ダンチ)  用オプション 片手すり ピカコーポレイション 79577341

FGN-TK2-30【ワケあり】 Danchi(ダンチ)  用オプション 片手すり ピカコーポレイション 79577341
FGN-TK2-30【ワケあり】 Danchi(ダンチ)  用オプション 片手すり ピカコーポレイション 79577341
FGN-TK2-30【ワケあり】 Danchi(ダンチ)  用オプション 片手すり ピカコーポレイション 79577341
FGN-TK2-30【ワケあり】 Danchi(ダンチ)  用オプション 片手すり ピカコーポレイション 79577341
FGN-TK2-30【ワケあり】 Danchi(ダンチ)  用オプション 片手すり ピカコーポレイション 79577341
FGN-TK2-30【ワケあり】 Danchi(ダンチ)  用オプション 片手すり ピカコーポレイション 79577341

Danchi(ダンチ) 用オプション 片手すり

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可お客様組立品車上渡し当日出荷とは
この商品は適合など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
適合
FG(N)(C)-2560-30
注文コード
79577341
品番
FGN-TK2-30【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)アウトレット
¥27,980¥19,980

片手すりです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。
左右どちらでも取付可能です。
※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。
※本体画像の赤枠部分が商品です。

用途
工場・作業現場の安全確保に。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
質量(kg)
3.8
適合
FG(N)(C)-2560-30
構成
手すり:FGN-YT4/FGN-KT230
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
組立式
材質
アルミ合金製
タイプ
1100mm兼用
手すり高さ(mm)
900
関連資料:図面(0.05MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする