※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
難燃パックンレックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
種類・近似内径d
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
種類
半割れタイプ
近似内径d(Φmm)
200
注文コード
79577420
品番
PN-FEP-200【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥45,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
16,980
バスケットに入れる
活線状態の電線及び通信線の保護に使用します。
施工がラクに行え、繰り返しの使用もできます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
種類
半割れタイプ
長さ(m)
4
外径D(Φmm)
257
近似内径d(Φmm)
200
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってはお客様へ荷物をトラックや支店まで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください