曜日別特売

水切スリーブEMT型カバー付

水切スリーブEMT型カバー付 - 東京富士商会水切スリーブEMT型カバー付 - 東京富士商会水切スリーブEMT型カバー付 - 東京富士商会

接地極等の埋設電線から、地下水が毛細管現象による建築物の室内への侵入を阻止するために使用するものです。

材質
銅製(すずメッキ仕上)
カバー
有
内容量
1組
全7種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法A(Φmm)
サイズ(mm2)
寸法L
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82328490EMT-150SET25.419.465150170,83.5
¥35,800
¥34,980
¥38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82328569EMT-100SET22.216.265100150,83.5
¥28,600
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82328691EMT-60SET15.911.96560130,73.5
¥16,400
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82329601EMT-38SET12.78.74538115,63.5
¥12,100
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82329820EMT-8SET7545838.5,80
¥8,500
¥8,398
¥9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
82330660EMT-14SET964514100,48.5
¥9,700
¥9,498
¥10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
82331281EMT-22SET1284522115,56.0
¥11,700
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする