曜日別特売
WJC-20【ワケあり】 水位設定自在型チェーン式ボールタップ ジェイタップ ねじ込み式 アイエス工業所 79577508

WJC-20【ワケあり】 水位設定自在型チェーン式ボールタップ ジェイタップ ねじ込み式 アイエス工業所 79577508
WJC-20【ワケあり】 水位設定自在型チェーン式ボールタップ ジェイタップ ねじ込み式 アイエス工業所 79577508

水位設定自在型チェーン式ボールタップ ジェイタップ ねじ込み式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
79577508
品番
WJC-20【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,000

・貯水槽の水位を自由自在に設定することができます
現在の使用量に合わせて、タンク内の水が1日2回転を目安に入れ替わるよう水位設定することができます。
チェーンの長さは1mあるので、大幅に水位を下げることが可能です。
・操作は簡単!チェーンの長さを調整するだけ!
水位は、チェーンの長さを調整して本体のフックに掛けるだけですから誰でも簡単に作業することができます。
また吐水口に角度を付けてあるので、水流によって浮玉が浮遊したり、チェーンが絡まったりすることがありません。
・配管工事やオーバフロー管の位置を変更する必要がありません
既設のボールタップをジェイタップに取替えるだけで十分な吐水口空間を得られますので、大掛かりな工事は一切不要です。

特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ポリエチレン
タイプ
専用ポリ浮玉付
寸法L(mm)
307
ねじ径
PJ3/4
最高使用圧力(MPa)
0.75
接続
ねじ込み式(締付けパッキン付)
寸法H1(mm)
50~1020
水量(L/min)
標準作動:30
寸法H2(mm)
100か1100
寸法B(Φmm)
111
寸法H3(mm)
78.5
ボール径(Φmm)
111
適合流体
上水道水
適合圧力(MPa)
0.1~0.75
寸法d
PJ3/4
材質(玉)
ポリエチレン
使用温度
常温(20℃±15)
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
注意
※本製品はF号ボールタップのパイロットバルブとしては使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする