商品状態※理由あり(未使用・開封済み)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様J-Moss:対応、PCI-Expressスロット:なし、PCグリーンラベル:適合(★★★)、VCCI:VCCI ClassB 対応、WWAN:なし、WiMAX:なし、その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1、その他ドライブ:なし、その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)、その他環境及び安全規格:省エネラベリング制度適合 IEC 62368-1適合、エネルギー消費効率:12区分 16.2kWh/年(AAA)、グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス (CPUに内蔵/マルチディスプレイ機能・スムージング機能をサポート)、ストレージタイプ:SSD PCIe・NVMe・M.2・SMART/Health Information機能対応・暗号化機能付き、タッチパネル:非搭載、ディスプレイ詳細:13.3WUXGA(IRカメラ付)、ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック、バッテリ:リチウムイオンバッテリ、プロセッサーテクノロジー:Core シリーズ2、メモリカードスロット:あり microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1、メモリスロット(空/全):0/0 ※メモリ交換はできません、メモリタイプ:DDR5-SDRAM、リカバリ用データ保存場所:添付なし(SSDにイメージ内蔵)、国際エネルギースター:登録、外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1・USB Type-C×2、対応SIMサイズ:なし、本体サイズ(H×W×D):17.95(H)×300(W)×209.5(D)mm、温湿度条件・最高動作高度:5~35℃・20~80%(ただし結露しないこと)、附属品:ACアダプタ(USB-C))・保証書 他、電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認、電気用品安全法(備考):ACアダプタ・電源コード・およびプラグ等・リチウムイオン電池、電気通信事業法:適合、電気通信事業法備考:無線LAN・有線LAN、電波法:適合、電波法備考:無線LAN電源(V)AC100~240±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]消費電力(W)約3.9(メモリ8GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定)本体質量(g)1250最大消費電力(W)65メモリー容量16GB(標準・最大)ディスプレイ13.3型解像度1920×1200ドット使用CPUCore 5-220Uスピーカー内蔵ステレオスピーカ、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠OSWin11Pro64チップセットCPUに統合キーボードあり:キーピッチ18.7mm、キーストローク1.5mm、84キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボードポインティングデバイスあり:静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)Webカメラあり:Full HD解像度(1080P)対応カメラ/有効画素数200万画素、顔認証(Windows Hello)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)USBType-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1(左側面×2(USB PD対応、DP Alt Mode出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用)))オフィスソフトなし