- 商品状態
- ※理由あり(未使用・パッケージ不良)
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 仕様
- タッチパネル非搭載
- 外部出力
- 【ディスプレイ】HDMI/USB3.1Type-C
- メモリー
- 【メインメモリ】最大16GB/標準16GB
- ディスプレイ
- 14.0型(TFTカラー液晶、アンチグレア)
- 解像度
- 1920×1200
- 使用CPU
- Core Ultra 5 225U
- スロット
- 【メモリ】空0/全1
- OS
- Windows11 Pro(64bit)
- プロセッサー
- インテルCore Ultra プロセッサー
- セキュリティ
- セキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサー
- Webカメラ
- あり
- SSD
- 512GB
- メモリ規格
- LPDDR5X SDRAM
- 光学ドライブ
- なし
- 有線LAN
- 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
- 無線LAN
- Wi-Fi 6E 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応
- カードスロット
- なし
- USB
- USB3.1×2、USB3.0×2
- オフィスソフト
- なし