メイン画像
ENDO(遠藤照明)
スポットライト 簡易取付金具式
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
色
シルバー
注文コード
79577675
品番
ERS4158SA【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,298
¥
4,998
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
シルバー
材質(本体)
アルミダイキャスト メタリック仕上(シルバー)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
LEDZランプ JDRx1:別売
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
50
有効高さ(mm)
取付面:60
器具・セット
器具のみ
縦(mm)
556
横(mm)
73
LEDランプ
JDRx1(別売)
光源寿命
40000時間
可動範囲(°)
150