曜日別特売
KH4016RH【ワケあり】 ガイドバー(根切用) バローベ 79577955

KH4016RH【ワケあり】 ガイドバー(根切用) バローベ 79577955
KH4016RH【ワケあり】 ガイドバー(根切用) バローベ 79577955
KH4016RH【ワケあり】 ガイドバー(根切用) バローベ 79577955

ガイドバー(根切用)

(5件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1本
長さ(cm)
40
マウント
オレゴンD009相当(ハスクバーナ576XP等用)
注文コード
79577955
品番
KH4016RH【ワケあり】
在庫数量:残り5点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)アウトレット
¥11,9809,598

バローべ・根切専用ガイドバー、ゲージ部に排土口を6カ所持つ、ハードノーズバーです。通常のバーでゲージ詰まりが発生する根切作業などに最適です。
強固な先端ステライト加工、排土口を6か所配置。 カーバイドチェーンとの併用をお勧めします。

用途
チェーンソー根切作業等用。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
長さ(cm)
40
ゲージ
1.6mm
マウント
オレゴンD009相当(ハスクバーナ576XP等用)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-20
用途: 植木の根切り
上手緑化建設業・工事業

とても使いやすいです
オイルの穴が詰まりやすいので少し大きめのほうがいい

対象商品 : 41501584
2023-05-15
用途: 根切り
Studio Hiro自動車・二輪車・自転車関連業

排土用の穴もよく考えて開けてあるので、最適に機能します

2が参考にしています
対象商品 : 41501609
2024-01-12
用途: 災害現場の根切り
有限会社有路鉄工

オイル穴が小さすぎる。バーの材質が少しやわらかい感じがするが価格相当なのかもしれない。

対象商品 : 41501609
2022-03-28
用途: 植木の根切り用
農・林・水産業

試しに使ってみて良かったので再度購入したが、チェンソーからガイドバーへオイルが供給される穴が小さくなってしまった。これでは土質によってはすぐ穴がつまり使い物にならない。商品写真とは違う物になっているので 前の型に戻してもらいたい。

1が参考にしています
対象商品 : 41501584
2020-12-06
用途: ドルマー120iのバー
農・林・水産業

ドルマーの根切りチェンソーに付きました。
かなり古いがエンジンは絶好調なのにバーが減って割れて放置されていましたが偶然見つけてサイズを見たら合いそうだったのでダメ元で発注。
バッチリでした!これでしばらく使えそうです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする