曜日別特売
XAS1033VCB1【ワケあり】 スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック) 79578111

スポットライト 美ルック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は光色・光束など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
光色
温白色
光束(Lm)
400
注文コード
79578111
品番
XAS1033VCB1【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥24,300販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)アウトレット
¥11,980¥6,198

ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。
LEDフラットランプは簡単に取り替えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
消費電力(W)
4.9
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
81.6
光束(Lm)
400
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
0.5
色
プラスチックセード:ブラック
取付
壁面・天井面・据置取付専用
高さ(mm)
120
タイプ
照射方向可動型
電圧(V)
100
幅(Φmm)
85
ランプの種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
クラス
400
光色
温白色
明るさ
60形ダイクール電球1灯器具相当
ビーム角度(°)
24
出しろ(mm)
123
回転角度(°)
360
調光方式
調光可能(ライコン別売)、調光方式
演色指数(Ra)
90(高演色)
配光タイプ
集光タイプ
LED交換
可能
可動範囲(°)
上下:92
注意
※適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
※照射面近接限度10cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする