JAE(日本航空電子工業)
基板対電線接続用 LYシリーズ 2.0mmピッチ ソケットハウジング
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
極数
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
極数
26
注文コード
79578348
品番
LY10-DC26BR【ワケあり】
在庫数量:残り1000点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13
販売価格(税別)
アウトレット
¥25
¥
12
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
極数
26
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
定格電圧
AC250V,DC250V
定格電流(A)
3
コネクタ形状
ソケットハウジング
絶縁抵抗(MΩ)
1000