ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
アネスト岩田
低圧スプレーガン 重力式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
79578400
品番
LPH50042G【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,100
高塗着効率・低飛散のため、塗料使用量の削減が可能です。
塗料ミストの飛散や跳ね返りが少ないので、塗装環境の改善に役立ちます。
用途
自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
重力式
トラスコ品番
380-7487
材質(本体)
アルミダイカスト
質量(g)
220
空気使用量(L/min)
50
パターン開き(mm)
40
塗料噴出量(mL/min)
8
ノズル口径(Φmm)
0.4
所要圧縮機(kw)
0.2~0.75
霧化能力
高微粒
取付口
(カップ・エア)G1/4
材質(接続部)
ステンレス
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
注意
※カップは別売です。
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
?????
低圧スプレーガン 重力式 アネスト岩田
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ