※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
シナジー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×100×160
注文コード
79578585
品番
AGS-081016-OV【ワケあり】
在庫数量:残り8点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥11,720
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
アウトレット
¥10,980
¥
5,598
バスケットに入れる
2つの素材による美しさと機能性が優れたケース
用途
データシステム工学、安全工学、ネットワーク技術の分野の、ビル管理装置、医療・治療機器、測定器・コントロール器等
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
形状
オーバル(楕円形)
幅(mm)
80
質量(kg)
0.335
高さ(mm)
100
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
アルミ・ASA+PC+FR
色
アルマイト・ブラック
奥行(mm)
160
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×100×160
使用電池
単3形3個