曜日別特売
EL-C10011W 高天井一般形 丸タイプ軽量型 三菱電機 79580518

高天井一般形 丸タイプ軽量型EL-C10011W

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
光束(Lm)器具:9900
定格消費電力(W)72.1 (200V時)
内容量1個注文コード79580518品番EL-C10011W
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

1台で連続調光(5~100%)と段調光(100%⇔約75%)の切替が可能。
簡単施工でリニューアルにおすすめの高天井用ベースライト。
1台で連続調光機能と段調光機能の切替が可能
AC100V~242Vの幅広い使用電源電圧
-10~+40℃までの広範囲な使用可能周囲温度
ネジ4点止めの簡単取付
白色(4000K)

定格消費電力(W)
72.1 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:137.3 (200V時)
光束(Lm)
器具:9900
明るさ
クラス1000(水銀ランプ250形器具相当)
定格
段調光機能付連続調光5~100%対応
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:120°
光色
白色 (4000K)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする