曜日別特売
EL-C15032N AHJ LED高天井WP 耐塩 低温 三菱電機 79580631

LED高天井WP 耐塩 低温EL-C15032N AHJ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79580631
品番
EL-C15032N AHJ
参考基準価格(税別)¥158,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

軒下や塩害地域,低温空間,埃が多い場所など多様な環境に対応する特殊対応形。
固有エネルギー消費効率140.2lm/Wの高効率を実現しました。
IP54の防雨形仕様
導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き
AC100V~242Vの幅広い使用電源電圧
-25~40℃の範囲でご使用頂けます
昼白色(5000K)

定格
初期照度補正・固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
114.1 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra75
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:93°
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:151.6 (200V時)
平均消費電力(W)
103
光束(Lm)
器具:17300
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
クラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする