曜日別特売
EL-C20034N 2AHTN LED高天井屋内 高温 三菱電機 79580771

LED高天井屋内 高温EL-C20034N 2AHTN

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79580771
品番
EL-C20034N 2AHTN
参考基準価格(税別)¥190,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

節電モードで、環境温度が最高65℃まで使用可能になります。
常時60℃の高温環境下で使用可能
固定出力段調光機能付
AC200~242V電源専用
-10~60℃の範囲でご使用頂けます
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC200~242
定格消費電力(W)
150.4
平均演色評価数(Ra)
Ra75
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:93°
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:158.2
光束(Lm)
器具:23800
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする