曜日別特売
EL-C30032N 2AHJ LED高天井WP 耐塩 低温 三菱電機 79580825

LED高天井WP 耐塩 低温EL-C30032N 2AHJ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79580825
品番
EL-C30032N 2AHJ
参考基準価格(税別)¥238,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

軒下や塩害地域,低温空間,埃が多い場所など多様な環境に対応する特殊対応形。
メーカー従来丸タイプ機種に比べて約50%の軽量化を実現しました。
IP54の防雨形仕様
導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き
AC200~242V電源専用
-25~40℃の範囲でご使用頂けます
昼白色(5000K)

定格
初期照度補正・固定出力
定格電圧(V)
AC200~242
定格消費電力(W)
228
平均演色評価数(Ra)
Ra75
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:93°
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:150
平均消費電力(W)
206
光束(Lm)
器具:34200
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
クラス3000(水銀ランプ700形器具相当)
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする