曜日別特売
EL-CB10111 直付非常灯BT付低天井用 三菱電機 79580929

直付非常灯BT付低天井用

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79580929
品番
EL-CB10111
参考基準価格(税別)¥30,300販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

LED専用形にリモコン自己点検機能タイプが登場。
器具本体のサイズダウンと併せ操作性・施工性を改善しました。
低天井・小空間用(~3m)
従来ミニハロゲン器具9形相当

用途
屋内用
質量(kg)
0.5 kg
電圧
100~242V
寸法
Φ100mm、高:91mm
本体
亜鉛めっき鋼板
定格消費電力(W)
0.9~1.1
電源周波数(Hz)
50/60
電池
交換用:2H15DD
光源色
5000K
入力電流(A)
9.0~4.8mA(充電時)
蓄電池タイプ
2.4V 1450mA
幅(m)
廊下:2.00
演色指数(Ra)
Ra70
枠
白色塗装 N9.3
保守率
0.93
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする