三菱電機
直付非常灯BT付低天井用
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79580956
品番
EL-CB11111
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
LED専用形にリモコン自己点検機能タイプが登場。
器具本体のサイズダウンと併せ操作性・施工性を改善しました。
リモコン自己点検機能タイプ
直付形
低天井・小空間用(~3m)
従来ミニハロゲン器具9形相当
用途
屋内用
質量(kg)
約0.6kg(包装箱は含みません)
電圧
100~242V
定格電圧(V)
AC100~242
本体
亜鉛めっき鋼板
定格消費電力(W)
0.9~1.1
電源周波数(Hz)
50/60
電池
交換用:2H15DD
光源色
5000K
入力電流(A)
9.0~4.8mA(充電時)
蓄電池タイプ
2.4V 1450mA
幅(m)
廊下:2.00
演色指数(Ra)
Ra70
枠
白色塗装 N9.3
保守率
0.93
エコロジー商品
省エネ