曜日別特売
EL-CB11111A 直付非常灯BT付低天井用 三菱電機 79580965

直付非常灯BT付低天井用

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79580965
品番
EL-CB11111A
参考基準価格(税別)¥30,300販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

リモコン自己点検機能で従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減します。
30分間定格形
リモコン自己点検機能付
直付形
低天井・小空間用(~3m)

用途
屋内用
質量(kg)
約0.6kg(包装箱は含みません)
電圧
100~242V
定格電圧(V)
AC100~242
本体
亜鉛めっき鋼板
平均演色評価数(Ra)
Ra70
電源周波数(Hz)
50/60
電池
交換用:2H15DD
光源色
5000K
入力電流(A)
9.0~4.8mA(充電時)
蓄電池タイプ
2.4V 1450mA
幅(m)
廊下:2.00
演色指数(Ra)
Ra70
枠
白色塗装 N9.3
保守率
0.93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする