EL-CB20011 直付非常灯BT付低天井用 三菱電機 79580981

直付非常灯BT付低天井用

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79580981
品番
EL-CB20011
参考基準価格(税別)¥37,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

「オールLED化」に向けて,光源にLEDを使用した非常用照明器具。
LED化によりメーカー製従来ミニハロゲン器具と比べ,直径で約35%のコンパクト化。
平常時は消灯・非常時にLEDが点灯します
従来ミニハロゲン器具13W相当
主に低天井用(~3m)
電圧フリーで200Vからのリニューアルにも対応します
電池交換も工具を使わずに手間なく交換できます

用途
屋内用
質量(kg)
約0.7kg(包装箱は含みません)
電圧
100~242V
本体
亜鉛めっき鋼板
定格消費電力(W)
0.9~1.1
周波数
50/60Hz
光源色
5000K
入力電流(A)
9.1~6.8mA(充電時)
蓄電池タイプ
6.0V 1000mA
幅(m)
廊下:2.00
演色指数(Ra)
Ra70
枠
アイボリーホワイト
保守率
0.93
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする