CKD
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-6-00~)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
AC110
注文コード
79601365
品番
AB31-02-6-04AA-AC110V
参考基準価格(税別)
¥6,190
販売価格(税込)
¥6,641
販売価格(税別)
¥
6,037
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
が
1838
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
直動式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/4
定格電圧(V)
AC110