EL-DB11011 ダウンライト非常灯BT低天井 三菱電機 79603636

ダウンライト非常灯BT低天井

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79603636
品番
EL-DB11011
参考基準価格(税別)¥37,400販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
0.9~1.1
平均演色評価数(Ra)
Ra70
電源周波数(Hz)
50/60
光源色
5000K
埋込穴(Φmm)
Φ100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする