EL-DB21011 ダウンライト非常灯BT低天井 三菱電機 79603670

ダウンライト非常灯BT低天井

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79603670
品番
EL-DB21011
参考基準価格(税別)¥39,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

「オールLED化」実現に向けて,非常用光源にLEDを使用した非常用照明器具。
メーカー従来機種(LDB21011)に比べ,消費電力を約55%削減。
平常時は消灯・非常時にLEDが点灯します
埋込形Φ100
主に低天井用(~3m)
電圧フリーで200Vからのリニューアルにも対応します
電池交換も工具を使わずに手間なく交換できます

定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
0.9~1.1
平均演色評価数(Ra)
Ra70
電源周波数(Hz)
50/60
光源色
5000K
埋込穴(Φmm)
Φ100
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする